Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 350, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260877
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260877
EAN/GTIN:
     4057223468076
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x350 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
290
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
350
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2163*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6145*
€ 23,34126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9745*
€ 22,57966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4982*
€ 18,44286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,308*
€ 15,83652
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,6063*
€ 13,8115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4063*
€ 13,5735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2163*
€ 10,9674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.