Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 400, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260880
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260880
EAN/GTIN:
     4028203654376
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x400 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
340
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
400
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,8128*
€ 27,14723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2528*
€ 26,48083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,1965*
€ 21,65384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5674*
€ 18,52521
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,5871*
€ 16,16865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3871*
€ 15,93065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7671*
€ 12,81285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.