Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 60, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260889
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260889
EAN/GTIN:
     4028203654390
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 27x60 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
60
b:
60
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,937*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,8937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,887*
€ 61,74553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,787*
€ 60,43653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,257*
€ 57,42583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,007*
€ 55,93833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,047*
€ 54,79593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,937*
€ 46,33503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.