Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 250, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260910
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260910
EAN/GTIN:
     4057223468212
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 27x250 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
184
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
250
b:
66
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7299*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,6199*
€ 19,77768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1899*
€ 19,26598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,6699*
€ 18,64718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9299*
€ 17,76658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,5299*
€ 17,29058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7299*
€ 13,95858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.