Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260957
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260957
EAN/GTIN:
     4057223468380
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 33x110 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
32
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
50
s:
24
d:
33
l:
110
b:
78
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
33
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8567*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4967*
€ 14,87107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4367*
€ 14,79967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7867*
€ 14,02617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4467*
€ 13,62157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9567*
€ 13,03847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8567*
€ 10,53947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.