Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261029
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261029
EAN/GTIN:
     4057223468854
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x130 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
130
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,3907*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,4433*
€ 71,92753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,8033*
€ 69,97593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,8393*
€ 59,30877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,2356*
€ 51,45036
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,8107*
€ 44,99473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,4507*
€ 44,56633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,3907*
€ 37,35493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.