Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 140, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261030
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261030
EAN/GTIN:
     4028203655847
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x140 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
32
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
48
l:
140
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,9902*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,5496*
€ 49,44402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,5796*
€ 48,28972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,8267*
€ 40,25377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,3538*
€ 34,93102
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,6602*
€ 30,53564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3802*
€ 30,20244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9902*
€ 24,97834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.