Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261036
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261036
EAN/GTIN:
     4057223468922
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x240 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
132
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
48
l:
240
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,2145*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,1603*
€ 75,16076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,3303*
€ 72,98306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,4386*
€ 62,40193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,367*
€ 53,98673
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,6745*
€ 47,21266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,4345*
€ 46,92706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,2145*
€ 39,52526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.