Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1,25 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1,25 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1,25 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1,25 x 30, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 10 x 1,25 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261143
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261143
EAN/GTIN:
     4057221360105
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x1,25x30 12 / 12.9, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
ds:
10
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
30 mm
b:
30
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,25
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,281*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9389*
€ 4,68729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6283*
€ 0,74768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.