Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 40 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261239
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261239
EAN/GTIN:
     4057222102261
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x40 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
16
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1,1 KGM
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
40 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1769*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.