Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-261285
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261285
EAN/GTIN:
     4057222103398
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x25 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Durchmesser:
12 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
dk:
18
Werkstoff:
8.8
s:
10
d:
12
l:
25 mm
b:
25
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
12
Länge:
25 mm
Antriebsgröße:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
3,57 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6453*
€ 0,76791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5753*
€ 0,68461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4653*
€ 0,55371
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.