Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 240 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261460
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261460
EAN/GTIN:
     4057221396449
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x240 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
216
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
240
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,38*
€ 162,2922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,47*
€ 160,0193
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 111,91*
€ 133,1729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,78*
€ 109,2182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.