Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 145 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261497
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261497
EAN/GTIN:
     4057221396623
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x145 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
117
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
145
b:
28
k:
8
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
145 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,552*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4588*
€ 6,49597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9388*
€ 5,87717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8598*
€ 1,02316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.