Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 95 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261636
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261636
EAN/GTIN:
     4057221397767
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x95 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
55
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
95
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6142*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7579*
€ 6,8519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2279*
€ 6,2212
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9622*
€ 1,14502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7742*
€ 0,9213
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.