Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 16 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261660
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261660
EAN/GTIN:
     4057221398009
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x16 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
16
b:
16
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8296*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9184*
€ 5,8529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4028*
€ 4,04933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1728*
€ 3,77563
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0428*
€ 3,62093
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4695*
€ 2,93871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3096*
€ 2,74842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2596*
€ 2,68892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8296*
€ 2,17722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.