Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 260 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261749
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261749
EAN/GTIN:
     4057223463811
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x260 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
212
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
260
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2857*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7957*
€ 5,70688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5757*
€ 5,44508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4357*
€ 5,27848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3257*
€ 5,14758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0557*
€ 4,82628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2857*
€ 3,90998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.