Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 350 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261756
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261756
EAN/GTIN:
     4057223463866
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x350 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
302
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
350
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6397*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5097*
€ 11,31654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4697*
€ 11,26894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9897*
€ 10,69774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7397*
€ 10,40024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3397*
€ 9,92424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6397*
€ 7,90124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.