Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261798
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261798
EAN/GTIN:
     4057223463958
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x350 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
298
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
350
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6598*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8174*
€ 17,63271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4574*
€ 17,20431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4166*
€ 13,58575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6891*
€ 11,53003
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,4498*
€ 10,05526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3498*
€ 9,93626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6598*
€ 7,92516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.