Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 27 x 45 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-261913
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     261913
EAN/GTIN:
     4057221399266
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 27x45 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
45
b:
45
k:
27
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
27
Gewinde:
M 27
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,932*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,2932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,842*
€ 96,20198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,612*
€ 94,73828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,492*
€ 91,02548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,762*
€ 88,96678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,932*
€ 74,88908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.