Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 560 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262110
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262110
EAN/GTIN:
     4057223465129
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x560 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
476
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
560
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
560 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,3348*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,6953*
€ 84,12741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,5253*
€ 81,54511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,6818*
€ 69,83134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,7489*
€ 60,39119
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,3848*
€ 52,81791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,3748*
€ 52,80601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,3348*
€ 44,42841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.