Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 42 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262184
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262184
EAN/GTIN:
     4057223465334
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 42x300 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
204
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
63
s:
32
d:
42
l:
300
b:
96
k:
42
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
42
Gewinde:
M 42
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
32
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,5565*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,7614*
€ 48,50607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,9814*
€ 47,57787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0735*
€ 39,35747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,6255*
€ 34,06435
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,0165*
€ 29,76964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,5765*
€ 29,24604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,5565*
€ 24,46224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.