Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262237
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262237
EAN/GTIN:
     4057223465365
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x80 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
80
b:
80
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6169*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1521*
€ 31,121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,6221*
€ 30,4903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,082*
€ 25,08758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,6269*
€ 18,59601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5369*
€ 18,48891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6169*
€ 15,01411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.