Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 130 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262242
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262242
EAN/GTIN:
     4057223465419
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x130 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
130
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,4779*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1536*
€ 31,12278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2736*
€ 30,07558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,8835*
€ 24,85137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7013*
€ 21,06455
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,4579*
€ 18,3949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3779*
€ 18,2997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4779*
€ 14,8487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.