Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 240 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262253
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262253
EAN/GTIN:
     4057223465518
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x240 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
132
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
240
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,1775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,9533*
€ 58,25443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,8033*
€ 56,88593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,1945*
€ 47,83146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8264*
€ 41,44342
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,4375*
€ 36,22063
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,8375*
€ 35,50663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,1775*
€ 29,96123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.