Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262259
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262259
EAN/GTIN:
     4057223465556
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x300 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
192
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
300
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,1985*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,6289*
€ 75,71839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,6989*
€ 73,42169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,4423*
€ 62,40634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,5359*
€ 54,18772
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,8185*
€ 47,38402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,5285*
€ 47,03892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,1985*
€ 39,50622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.