Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde M 16 x 1,5 x 40, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-262467
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262467
EAN/GTIN:
     4055248109875
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x40x1,5 8.8, blank, Feingewinde Zylinderschrauben mit Innensechskant, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
ds:
16
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
40 mm
b:
40
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1,5
Länge:
40 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3544*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,386*
€ 5,21934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6187*
€ 3,11625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4787*
€ 2,94965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3887*
€ 2,84255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1161*
€ 2,51816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7444*
€ 2,07584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7044*
€ 2,02824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3544*
€ 1,61174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.