Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 230, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-262601
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     262601
EAN/GTIN:
     4057221381728
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x230 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
206
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
6
l:
230
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
Normart:
DIN
Gewindelänge:
24 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
6
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,63*
€ 137,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,57*
€ 135,1483
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,49*
€ 112,4431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,63*
€ 110,2297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,25*
€ 90,7375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.