Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 80 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 80 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 8 x 80 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263044
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263044
EAN/GTIN:
     4057221387034
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x80 8.8, galv. verzinkt farblos, Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
52
Antriebsgröße:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6873*
€ 4,38789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5633*
€ 0,67033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.