Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 100 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 100 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 12 x 100 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-263055
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263055
EAN/GTIN:
     4057221387379
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x100 8.8, galv. verzinkt farblos, Zylinderschrauben mit Innensechskant, Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Antriebsgröße:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
100 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,655*
€ 36,47945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,115*
€ 35,83685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,245*
€ 30,04155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.