Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263375
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263375
EAN/GTIN:
     4057221406612
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x35 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
35 mm
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4862*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9343*
€ 5,87182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8671*
€ 1,03185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6662*
€ 0,79278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6562*
€ 0,78088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5862*
€ 0,69758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.