Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263464
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263464
EAN/GTIN:
     4057223469257
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x90 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
22
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
90 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5359*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2223*
€ 26,44454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6823*
€ 25,80194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7592*
€ 21,13345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1333*
€ 18,00863
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,2159*
€ 15,72692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0159*
€ 15,48892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5359*
€ 12,53772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.