Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263697
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263697
EAN/GTIN:
     4057221418899
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x20 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
20 mm
b:
20
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.