Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 50 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263703
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263703
EAN/GTIN:
     4057221419018
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x50 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
10
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
50 mm
b:
40
k:
14
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8529*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2983*
€ 8,68498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7183*
€ 7,99478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3155*
€ 1,56545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1329*
€ 1,34815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1029*
€ 1,31245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0629*
€ 1,26485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8529*
€ 1,01495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.