Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263709
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263709
EAN/GTIN:
     4057223469448
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x90 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
50
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
90 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9181*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4781*
€ 1,75894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3281*
€ 1,58044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2381*
€ 1,47334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1981*
€ 1,42574
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1381*
€ 1,35434
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9181*
€ 1,09254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.