Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 110 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263711
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263711
EAN/GTIN:
     4057223469462
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x110 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
110 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3775*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1475*
€ 2,55553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8875*
€ 2,24613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8175*
€ 2,16283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7375*
€ 2,06763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3775*
€ 1,63923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.