Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 130 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263713
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263713
EAN/GTIN:
     4057223469486
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x130 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
90
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
130 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8561*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3236*
€ 6,33508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,3686*
€ 5,19863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0386*
€ 4,80593
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,9619*
€ 3,52466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8919*
€ 3,44136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4761*
€ 2,94656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4061*
€ 2,86326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3061*
€ 2,74426
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8561*
€ 2,20876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.