Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263806
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263806
EAN/GTIN:
     4057223469936
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x210 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
150
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
210
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
210 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,7999*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0999*
€ 13,20888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0099*
€ 13,10178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4999*
€ 12,49488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1299*
€ 12,05458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7799*
€ 11,63808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7999*
€ 9,28188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.