Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263814
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263814
EAN/GTIN:
     4057223470017
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x90 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
90 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,3142*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2642*
€ 20,5444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,9342*
€ 20,1517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3342*
€ 19,4377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5742*
€ 18,5333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0542*
€ 17,9145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3142*
€ 14,6539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.