Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263883
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263883
EAN/GTIN:
     4057222108393
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x20 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
20 mm
b:
20
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9699*
€ 3,53418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.