Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 60 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-263941
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     263941
EAN/GTIN:
     4057222109475
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x60 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
60 mm
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8006*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0347*
€ 8,37129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8651*
€ 5,78947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2712*
€ 5,08273
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,7006*
€ 4,40371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5406*
€ 4,21331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8006*
€ 3,33271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.