Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,5x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264162
EAN/GTIN:
     4057221732780
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x10x0,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
10 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
0,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4009*
€ 2,85707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.