Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264165
EAN/GTIN:
     4055248110154
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x12x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
12 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7267*
€ 3,24477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.