Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x1x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264167
EAN/GTIN:
     4057221732858
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x20x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2068*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3708*
€ 4,01125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.