Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264179
EAN/GTIN:
     4057221733084
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x10x0,75 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
10 mm
dp:
5,5
s:
4
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
0,75 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3932*
€ 2,84791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.