Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M8x0,75x16, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264181
EAN/GTIN:
     4057221733121
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x16x0,75 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
16 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
0,75 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0786*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6454*
€ 3,14803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2129*
€ 2,63335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.