Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M10x1x10, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264186
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     264186
EAN/GTIN:
     4057221733220
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M10 x 1 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
10 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.378 KGM
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1799*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.