Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x12, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264210
EAN/GTIN:
     4057221733565
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 12x12x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
12 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1097*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6507*
€ 3,15433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2137*
€ 2,6343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.