Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x40, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264215
EAN/GTIN:
     4057221733664
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 12x40x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
40 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9708*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9347*
€ 2,30229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4784*
€ 1,7593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2308*
€ 1,46465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9708*
€ 1,15525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.