Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1,5x70, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264218
EAN/GTIN:
     4057221733725
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 12x70x1,5 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
70 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5561*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3159*
€ 6,32592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8359*
€ 5,75472
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7261*
€ 0,86406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6961*
€ 0,82836
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.