Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte Feingewinde M12x1x30, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-264231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264231
EAN/GTIN:
     4055248110253
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 12x30x1 45 H, blank, Feingewinde Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant; Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
30 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2558*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,042*
€ 4,80998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.